すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581E-61

品名 : [白] 工事用チョーク(10本)

仕様

メーカーシンワ測定型番74141
カラー白サイズφ12×82mm
重量5.5g材質硫酸カルシウム
入数10本用途黒板や木、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
販売価格

155円(税抜)/ 171円(税込)

カタログ価格

155円(税抜)/171円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/11/05 23:46現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ1502ページ
バリエーション一覧
EA581E-61 [白] 工事用チョーク(10本)
EA581E-62 [赤] 工事用チョーク(10本)
EA581E-63 [黄] 工事用チョーク(10本)
EA581E-64 [青] 工事用チョーク(10本)
その他関連
関連商品EA761LD-210 : 450x300mm 木製黒板
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top