すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581ED-1

品名 : 石筆 (ノック式)

仕様

メーカーたくみ型番6311
仕様細丸芯径φ5mm
全長135mm重量29g
材質本体:真鍮・ABS・アルミ合金
石筆:滑石
入数1本
細丸(φ5×80㎜)(EA581ED-14、-24)専用
コンクリート、アスファルト、鉄材加工時のマーキングに
ノック式採用による、作業効率が大幅にUPしています。
石筆の折れ、水濡れを防ぎ、水に濡れても消えにくいです。
ポケットクリップ付で転がりにくい六角ヘッドになっています。
石筆の細丸が3本付いています。
本体がアルミボディの為、落下や衝撃での石筆破損を少なくできます。
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/25 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1502ページ
その他関連
部品EA581ED-14 : 石筆 (細丸/100本)
部品EA581ED-24 : 石筆 (細丸/8本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top