すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582C-32

品名 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番20146V232HE
適合機種EA582A、AB、AC、AD、BF-2、C(旧)、CA、CB、E、EA-2、SA-1、SA-2長さ300mm
山数32山幅13mm
入数10枚入り用途薄鋼用
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。
刃先硬度はHRC64~66
折れにくいため、きわ切りもできます。
ステンレス・鉄の切断に適しています。
追加説明●適合機種…EA582BF-2(2010/11/29/0993)
販売価格

2,690円(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/11/02 16:05現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ0188ページ
バリエーション一覧
EA582-18 250mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582-24 250mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582-32 250mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582C-24 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582C-32 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
その他関連
本体EA582EC-10 : 300x24T ミニハクソー
本体EA582E : 250x24T ハクソー(300mmブレード使用可)
本体EA582EA-2 : 300mm ハクソーフレーム(250mm兼用)
本体EA582EC-1 : 400mm ハクソーフレーム(300mm用)
本体EA582EA : 300x24T ハクソー(250mmブレード使用可能)
本体EA582A : 300㎜ ハクソーフレーム
本体EA582SA-2 : 250mm ハクソーフレーム(200・300mm兼用)
本体EA582BF-2 : 300mm ハクソーフレーム
本体EA582CB : 300mm ハクソーフレーム
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top