すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582CB

品名 : 300mm ハクソーフレーム

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番12132HT50
全長400mm重量808g
300mmブレード24山付
ブレードを45°に傾けての切断が可能です。
予備ブレードをフレーム内に収納可能です。
ハンドルは滑りにくいラバーグリップ
販売価格

4,630円(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0188ページ
その他関連
部品EA582C-24 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-18 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-32 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top