すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582E

品名 : 250x24T ハクソー(300mmブレード使用可)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番20975975
全長210mm
250・300mmブレード用
アルミハンドル
超硬化アルミハンドルのため、手荒い作業にも対応できます。
ハンドソーブレードを取付けて使用します。
ボルト、ワイヤ、チューブ等の切断に適しています。
持ち運びに便利
250mmブレード24山付
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/02 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0188ページ

代替品

EA582EA-2
  • 品番

    EA582EA-2

  • コメント

    ハクソーフレーム

その他関連
部品EA582-24 : 250mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582-18 : 250mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582-32 : 250mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-18 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-24 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-32 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top