すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582EA

品名 : 300x24T ハクソー(250mmブレード使用可能)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1805723
サイズ(W×D×H)mm504×132×26mm全長504mm
重量740替刃EA582-18、-24・-32
EA582C-18・-24・-32
300mmブレード24山付
250・300mmブレード用
250mm/300mmの各種ブレードを使用可能
蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能
金属、木材、プラスチック等の切断
販売価格

2,160円(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 18:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0188ページ
その他関連
オプションEA582-18 : 250mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582-24 : 250mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582-32 : 250mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-18 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-24 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-32 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582EF-1 : 250㎜用 粉末超硬付ロッドソー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top