すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582EC-13

品名 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐摩耗性に優れた長寿命モデル

仕様

材質HSS刃長300mm
山数32刃厚0.63mm
入数10枚
耐摩耗性に優れた長寿命モデルで折れにくく安全です。
刃先はハイス鋼、背部はバネ鋼のバイメタル構造
精密で滑らかな歯形状のため切りくずが付着しにくく快適です。
合金やステンレス鋼など、ほとんどの種類の金属をすばやく切断できます。
販売価格

2,530円(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 15:58現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0188ページ

代替品

EA582C-32
バリエーション一覧
EA582EC-11 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582EC-12 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
EA582EC-13 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
その他関連
本体EA582EC-10 : 300x24T ミニハクソー
本体EA582EC-2 : 410mm ハクソーフレーム(300mm用)
本体EA582EA-2 : 300mm ハクソーフレーム(250mm兼用)
本体EA582EC-1 : 400mm ハクソーフレーム(300mm用)
ウェブカタログ画像
  • 耐摩耗性に優れた長寿命モデルで折れにくく安全です。
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top