すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582EF-1

品名 : 250㎜用 粉末超硬付ロッドソー

グラス・タイル・石・鋳鉄のカットに

仕様

仕様250mmフレーム用全長(mm)260
材質タングステンカーバイド適合品番EA582EA、EA582EA-2、EA582SA-2
粉末超硬付でガラス、タイル、大理石、レンガ、鋳鉄などのさまざまな素材を簡単に切断できます。
刃の向きを気にすることなく、前後どちらにも切断することができます。
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/02 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0188ページ
その他関連
本体EA582EA : 300x24T ハクソー(250mmブレード使用可能)
本体EA582EA-2 : 300mm ハクソーフレーム(250mm兼用)
本体EA582SA-2 : 250mm ハクソーフレーム(200・300mm兼用)
ウェブカタログ画像
  • EA582EA-2取付例
  • 粉末超硬付
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top