すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA582SA-2

品名 : 250mm ハクソーフレーム(200・300mm兼用)

ブレードを90°に傾けて水平切りが可能です

仕様

全長420mmハンドルクローズグリップ
材質ブレード:バイメタル
フレーム:スチール
200・250・300mmブレード用
完全に手を保護しながら作業ができます。
ブレードを90°に傾けて水平切りが可能です
250mmブレード18山付
特徴的な赤いハンドルは、混雑した作業現場でも高い視認性を確保します。
※本商品の替刃は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

6,800円(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0188ページ
その他関連
部品EA582-18 : 250mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582-24 : 250mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582-32 : 250mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-18 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-24 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582C-32 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚)
オプションEA582EF-1 : 250㎜用 粉末超硬付ロッドソー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top