取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。M8以上は差し替えなしの一連の作業で抜き取りが可能です
仕様
ボルトサイズ | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 | 木ねじ | 3.5~6.2mm(長さ38mmまで) |
---|
M8以上は一連の作業で抜けます。 |
ドリル材質 | HSS | | |
---|
電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。 |
シャンク | 2.4~6.35mm(推奨10mmキーレスチャック) | 総重量 | 約171g |
---|
販売価格 | 20,300円(税抜)/
22,330円(税込)
| カタログ価格 | 20,300円(税抜)/22,330円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/29 09:36現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0360ページ |
---|
代替品