すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AA-120

品名 : 4.5-6.2mm/2本組 木ねじエキストラクター(左回転)

素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます

仕様

<セット内容>(2本セット)
 EA584AA-102×1本
 EA584AA-103×1本
サイズ4.5~4.8mm、5.1~6.2mm
材質スチール
木ねじにも使えます。
電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。
販売価格

3,120円(税抜)/ 3,432円(税込)

カタログ価格

3,120円(税抜)/3,432円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/20 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0348ページ

代替品

EA584AA
  • 品番

    EA584AA

  • コメント

    3本セット

ウェブカタログ画像
  • 木ねじエキストラクター
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top