すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AG-32

品名 : 5本組 ドライバー型エキストラクター(軽傷用)

潰れた六角穴付ボルト・(+)ねじ#2を取り外す軽症用エキストラクターセット

仕様

メーカーエンジニア型番ESCOオリジナルセット品
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
<セット内容>・エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1
・エキストラクター(ドライバー型)
・ビットケース
エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm全長:105mm
六角穴対辺:2mm
キャップボルト:M2.5
ボタン皿ボルト:M3
ホーローセット:M4
対辺:6.35mm
エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm全長:105mm
六角穴対辺:2.5~3mm
キャップボルト:M3・M4
ボタン皿ボルト:M4・M5
ホーローセット:-
対辺:6.35mm
エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm全長:105mm
六角穴対辺:4mm
キャップボルト:M5
ボタン皿ボルト:M6
ホーローセット:-
対辺:6.35mm
エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm全長:105mm
六角穴対辺:5mm
キャップボルト:M6
ボタン皿ボルト:M8
ホーローセット:M10
対辺:6.35mm
エキストラクター(ドライバー型)軸長:73㎜(装着時)
軸径:6.35mm
全長:194mm
柄径:38mm
ハンドル長:121mm
対応ネジ:軽傷
適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ
差込六角対辺:6.35mm
ビットケース・ビット収納数…5本
・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に
【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】
・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。
・手動・電動問わず使えます。
・※電動は低速モード推奨
 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。
・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください。
【エキストラクター(ドライバー型)仕様】
・潰れたネジが外せるビット付き
・φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。
・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
販売価格

6,790円(税抜)/ 7,469円(税込)

カタログ価格

6,790円(税抜)/7,469円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0349ページ
その他関連
セット商品EA509-105 : 5本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA584AG-1 : 2.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-2 : 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-3 : 4.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-4 : 5.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-21 : #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター
ウェブカタログ画像
  • エキストラクター(2.0・2.5-3.0・4.0・5.0mm)各1本
  • ドライバー型エキストラクター
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top