すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AG-52

品名 : 0.89-5.00mm 7個組 エキストラクターセット(ラチェット付)

極薄ラチェットと潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組のセット

仕様

メーカーエンジニア型番DZ-273
商品名極薄ラチェット&ネジモグラ極短〈セット内容〉・ラチェット×1(ビット2個付属)
・エキストラクター×7個
適合サイズ六角穴付きボルト:0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mm
キャップボルト:M1~M6
ボタン皿ボルト:M2.5~M8
ホーローセット:M2~M10
差込六角対辺6.35mm
ビット全長18mmラチェットサイズ103×19.5×18.5(H)mm(付属ビット装着時)
総重量84g材質ビット:炭素鋼
クリップ:炭素鋼、ABS
ビットホルダー:エラストマー
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応
早回し機構付きで作業能率が向上
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に最適
※M8以上のボルトには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
販売価格

8,500円(税抜)/ 9,350円(税込)

カタログ価格

8,500円(税抜)/9,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/20 13:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA584AG-101 : 0.89mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
セット商品EA584AG-102 : 1.50mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
セット商品EA584AG-103 : 2.00mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
セット商品EA584AG-104 : 2.50mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
セット商品EA584AG-105 : 3.00mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
セット商品EA584AG-106 : 4.00mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
セット商品EA584AG-107 : 5.00mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top