すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA584AM-6

品名 : M20 スクリューエキストラクター

仕様

適合サイズM20全長(mm)98
材質硬化スチールドリルサイズ12mm
重量82g
破損または押収されたネジの取り外しに
販売価格

1,970(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/27 08:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0347ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA584AM-1 M 8 スクリューエキストラクター
    EA584AM-2 M10 スクリューエキストラクター
    EA584AM-3 M12 スクリューエキストラクター
    EA584AM-4 M14 スクリューエキストラクター
    EA584AM-5 M16 スクリューエキストラクター
    EA584AM-6 M20 スクリューエキストラクター
    EA584AM-7 M22 スクリューエキストラクター
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ346ページ
    • エスコ便利カタログ347ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top