すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584BC-1A

品名 : M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番49-A
セット点数5本組<セット内容>適合サイズ / 全長
・M3~M6 / 51mm
・M6~M8 / 58mm
・M8~M11 / 65mm
・M11~M14 / 72mm
・M14~M18 / 79mm
材質クロムバナジウム鋼総重量530g
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。
プラスチックケース付き
※順次ケース色が黒⇒緑に変更なります。
販売価格

6,750円(税抜)/ 7,425円(税込)

カタログ価格

6,750円(税抜)/7,425円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/11/06 02:26現在)

更新
商品入数1販売単位SET
バリエーション一覧
EA584BC-1A M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター
EA584BC-2A M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター
EA584BC-3A M3-M45/8本組 スクリューエキストラクター
その他関連
セット商品EA584BC-11 : M 3-M 6 スクリューエキストラクター
セット商品EA584BC-12 : M 6-M 8 スクリューエキストラクター
セット商品EA584BC-13 : M 8-M11 スクリューエキストラクター
セット商品EA584BC-14 : M11-M14 スクリューエキストラクター
セット商品EA584BC-15 : M14-M18 スクリューエキストラクター
ウェブカタログ画像
※順次ケース色が黒⇒緑に変更なります。
  • ※順次ケース色が黒⇒緑に変更なります。
  • ※順次ケース色が黒⇒緑に変更なります。
  • ※順次ケース色が黒⇒緑に変更なります。
  • ※順次ケース色が黒⇒緑に変更なります。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top