すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585EP-100

品名 : 100mm/593mm ケーブルカッター(油圧式)

仕様

切断能力(φmm)裸硬銅より線:41.6(1000m㎡)
裸硬アルミより線(HAL):46.2(1260m㎡)
C.C.Pケーブル:100
鉛ケーブル:100
地中線ケーブル:100
全長(mm)593mm
公称出力74kN重量13.5kg
必要油量140mL
ポンプ別売(EA539AA)
ケース
※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
販売価格

199,400円(税抜)/ 219,340円(税込)

カタログ価格

199,400円(税抜)/219,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0238ページ
その他関連
関連商品EA539AA : 油圧ポンプ(手動)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top