すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA585JA-4

品名 : φ 35mm/800mm ケーブルカッター

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番ME-500
切断能力IV線:500m㎡
VVR:100m㎡×3心
CV:400m㎡
CVT:100m㎡
最大切断能力φ35mm
全長800mm重量2.93kg
ハンドル材質アルミ合金
銅線専用
刃部は精密鍛造された刃物専用特殊鋼を使用
太い電線を楽に切断でき、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので全体質量が非常に軽い。従って全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
中心のナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
<注意>
・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、非常に危険です。
・指定された電線以外には使用しないでください。
・切断能力以内でご使用ください。
・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
・高所作業の際は、しっかりした足場の確保と工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/04 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0238ページ

代替品

EA585JA-4A
  • 品番

    EA585JA-4A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

バリエーション一覧
EA585JA-2 φ 21mm/455mm ケーブルカッター
EA585JA-3 φ 26mm/600mm ケーブルカッター
EA585JA-4 φ 35mm/800mm ケーブルカッター
その他関連
部品EA585JA-14 : ケーブルカッター替刃(EA585JA-4用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top