すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585JB-1B

品名 : φ 22mm/500mm ケーブルカッター

仕様

ブランド名M-Creative型番MC20E200X
切断能力IV線:200m㎡
VVR線:22m㎡×3心
CV線:150m㎡
CVT線:22m㎡
全長500mm
材質ハンドル:スチール製
刃:刃物用特殊鋼
重量1.49kg
偏芯機構でハンドル荷重を軽減して切断できます。
銅線ケーブル専用
販売価格

17,500円(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top