すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA585JE-1

品名 : φ32mm/262mm ケーブルカッター(ラチェット式)

銅線ケーブル 最大325m㎡を楽々切断!

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番MRC-325
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用するCV線・IV線・VVR線等の切断作業に切断能力IV線:325m㎡
CV線:60m㎡×3心
VVR線:50m㎡×3心
最大切断能力φ32mm(325m㎡)全長262mm
重量615g材質スチール
銅線専用
ラチェット式
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性
固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断可能
握りやすいエラストマーグリップ採用。
<注意事項>
硬銅線、ACSR線等の硬鋼線は切断できません。
通電中の電線は切断しないで下さい。
本来の目的以外や最大切断能力以上では使用しないで下さい。
保護メガネ等を着用して使用下さい。
作業完了後は故障の原因となる土や砂を取り除き、可動刃ギヤの摩耗を防ぐ為に
時々注油して下さい。
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/04 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0239ページ
ウェブカタログ画像
  • 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下すると、より軽く切断可能!
  • 握りやすいエラストマーグリップ採用

商品動画

  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top