すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585KB-18

品名 : φ23mm/225mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)

先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番95 18 225
全長225mm切断能力銅単線・アルミケーブル:35m㎡
撚線:70m㎡
細撚線:120m㎡
ハンドルコンフォート(1000V絶縁)仕上げ磨き
硬度HRC56重量457g
先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。
先端刃はスリム形状のため狭所での切断も可能。
ケーブルを潰さずに切断します。
刃は焼き入れされ、精密研削されています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能な強力ボルトジョイントで滑らかな切断が可能
銅・アルミケーブル用※ACSRなどの鋼心ケーブルには使用できません
アイコン
販売価格

14,300円(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top