すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585KC-165SA

品名 : φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番95 22 165
切断能力φ15mm(50m㎡)全長165mm
刃硬度HRC54~56仕上げ磨き
ハンドルコンフォート重量254g
材質高品質特殊工具鋼
銅・アルミケーブル用
スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。
自動ロック機構採用。
スクリュージョイントは調節可能です。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
片手で簡単に作業できます。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
販売価格

9,110円(税抜)/ 10,021円(税込)

カタログ価格

9,110円(税抜)/10,021円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0242ページ
バリエーション一覧
EA585KC-165A φ15mm/165mm ケーブルカッター
EA585KC-165SA φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)
EA585KD-165 φ15mm/165mm ケーブルカッター
その他関連
関連商品EA585KA-14S : φ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)
関連商品EA585KC-160 : φ15mm/160mm ケーブルカッター(ステップカット)
関連商品EA585KC-165 : φ15mm/165mm ケーブルカッター
関連商品EA585KC-200 : φ20mm/200mm ケーブルカッター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top