特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、φ20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 12 200 |
|---|
| 切断能力 | φ20mm(70m㎡) | 全長 | 200mm |
|---|
| 重量(g) | 324 | ハンドル | コンフォート |
|---|
| 刃硬度 | HRC54~56 | 材質 | 高級特殊工具鋼 |
|---|
| 仕上げ | 磨き | | |
|---|
| 銅・アルミケーブル用 |
| イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。 |
| ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 |
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 |
| スクリュージョイントは調節可能です。 |
| 販売価格 | 11,900円(税抜)/
13,090円(税込)
| カタログ価格 | 11,900円(税抜)/13,090円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/10/20 15:59現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|