すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA586B-1

品名 : 12.7-19mm ナットスプリッター

使いやすい角度付のボディ

仕様

用途錆びたナットの取り外しにナット対辺12.7~19mm
全長120mm材質ボディ:鍛造鋼製(メッキ処理)
手の届きにくい場所にアクセスしやすい角度付のボディ
スチールナット用
販売価格

8,300(税抜)/ 9,130円(税込)

カタログ価格

8,300円(税抜)/9,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/15 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0350ページ
ウェブカタログ画像
  • 手の届きにくい場所にアクセスしやすい角度付のボディ

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ350ページ
  • エスコ便利カタログ351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top