すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA586W-2

品名 : 10-27mm ナットスプリッター

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番54-2
用途錆ついて固着したナットを割って取り外す
強度区分5・6・8対応
適用スチールナット用
(ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)
ナット対辺10~27mm六角ボルト径17mm
刃幅14mm全長130mm
幅49mm厚み22mm
重量500g強度区分8
許容トルク800 N/m㎡材質本体:炭素鋼
刃:特殊合金鋼
注意熱処理されたナットにはご使用頂けません。
(ご使用された場合の刃の破損はクレーム対象外となります)
両刃式
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。
※刃が破損した場合はすぐに交換してください。替刃はその他関連「部品」をご確認ください。
※インパクトレンチ(充電式/エアー式)は使用しないでください。
販売価格

23,700円(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/20 14:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0349ページ
バリエーション一覧
EA586W-2 10-27mm ナットスプリッター
EA586W-3 17-36mm ナットスプリッター
その他関連
部品EA586W-2B : [EA586W-2用] 替刃
仕様別商品EA586W : φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top