すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA588-93

品名 : ドライウォールテープローラー(入隅用)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番278055
サイズ205×155×65mmローラー幅40mm
重量(g)480ローラー外径約30mm
ドライウォールテープの入隅の貼り付けに
別売のポールに組み合わせてご使用いただけます。
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 11:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0121ページ
その他関連
オプションEA524AD-6 : 800-1500mm 伸縮型ロックポール
本体EA524AD-7 : 1000-2050mm 伸縮型ロックポール
ウェブカタログ画像
  • 別売のポールとの組み合わせ例
  • エスコ便利カタログ120ページ
  • エスコ便利カタログ121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top