すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588DE-1

品名 : 150mm 石膏ボード用ロールカッター

傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番062955
刃幅φ39mmサイズ196×142×210(H)mm
切断深さ最大150mm材質ステンレススチール
切断厚み18mm
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0137ページ
バリエーション一覧
EA588DE-1 150mm 石膏ボード用ロールカッター
EA588DE-1B [EA588DE-1] 替刃(2枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top