すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA588GA-12

品名 : 12本組 彫刻のみ

仕様

セット内容・8.0mm 平のみ(ビギナー用)
・8.0mm 切出し型・彫刻のみ(ビギナー用)
・3.0mm 丸型・彫刻のみ(ビギナー用)
・8.0mm 丸型・彫刻のみ(ビギナー用)
・7.0mm 丸型・彫刻のみ(ビギナー用)
・7.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ(ビギナー用)
・5.0mm U型・彫刻のみ(ビギナー用)
・10.0mm U型・彫刻のみ(ビギナー用)
・1.0mm U型・彫刻のみ(ビギナー用)
・3.0mm U型・彫刻のみ(ビギナー用)
・2.0mm V型・彫刻のみ(ビギナー用)
・8.0mm V型・彫刻のみ(ビギナー用)
全長200mm
刃長85mm刃材質クロムバナジウム鋼
刃硬度RC59-61ケースサイズ401(W)×45(D)×210(H)mm
総重量1367g(ケース含む)
研磨する事で再使用できます。
販売価格

67,600円(税抜)/ 74,360円(税込)

カタログ価格

67,600円(税抜)/74,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/20 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0138ページ
その他関連
セット商品EA588HJ-2 : 8.0mm/200mm 平・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-5 : 8.0mm/200mm 切出し型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-13 : 3.0mm/200mm 浅丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-15 : 8.0mm/200mm 浅丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-24 : 7.0mm/200mm 丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-26 : 7.0mm/200mm 丸スプーン型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-28 : 5.0mm/200mm 深丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-30 : 10.0mm/200mm 深丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-31 : 1.0mm/200mm U型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-33 : 3.0mm/200mm U型・彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-35 : 2.0mm/200mm V型 60゜彫刻刀(スモールサイズ)
セット商品EA588HJ-38 : 8.0mm/200mm V型 60゜彫刻刀(スモールサイズ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ138ページ
  • エスコ便利カタログ139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top