すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA588GC-35

品名 : 140mm 彫刻刀(小型)

手の小さい方向けにデザインされています。

仕様

全長140mm刃幅16mm
刃厚1.8mm材質刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木
小型タイプ
手の小さい方向けにデザインされています。
販売価格

4,630円(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0138ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ138ページ
  • エスコ便利カタログ139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top