すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GE-3

品名 : 75mm/460mm 平ちょうな

仕様

刃材質クロムバナジウム鋼、鍛造刃硬度RC59-61
柄材質刃形状
全長460mm刃幅50mm
重量580g
研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/11/24 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0137ページ
バリエーション一覧
EA588GE-2 70mm/460mm 丸ちょうな
EA588GE-3 75mm/460mm 平ちょうな
EA588GE-4 80mm/280mm 直ちょうな
EA588GE-12 50mm/280mm 丸ちょうな
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top