すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA588GJ-12

品名 : 12.0mm/245mm 平・彫刻のみ(手押し)

仕様

全長245mm刃幅12mm
刃硬度HRC:59~60形状平
材質刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木(ニレ)
販売価格

6,090円(税抜)/ 6,699円(税込)

カタログ価格

6,090円(税抜)/6,699円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/20 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0138ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588GJ-4 4.0mm/240mm 平・彫刻のみ(手押し)
    EA588GJ-6 6.0mm/240mm 平・彫刻のみ(手押し)
    EA588GJ-8 8.0mm/242mm 平・彫刻のみ(手押し)
    EA588GJ-10 10.0mm/243mm 平・彫刻のみ(手押し)
    EA588GJ-12 12.0mm/245mm 平・彫刻のみ(手押し)
    EA588GJ-16 16.0mm/250mm 平・彫刻のみ(手押し)
    EA588GJ-19 19.0mm/254mm 平・彫刻のみ(手押し)
    その他関連
    関連商品EA588GJ : 6本組 平・彫刻のみ(手押し)
    関連商品EA588GJ-1 : 4本組 平・彫刻のみ(手押し)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ138ページ
    • エスコ便利カタログ139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top