すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GK-208

品名 : 8.0mm V型・彫刻のみ

仕様

形状V型(Uに近いV型)全長245mm
刃幅8mm材質刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
刃角度55°刃硬度RC59-61
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
研磨する事で再使用できます。
販売価格

7,930(税抜)/ 8,723円(税込)

カタログ価格

7,930円(税抜)/8,723円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0139ページ
バリエーション一覧
EA588GK-202 2.0mm V型・彫刻のみ
EA588GK-204 4.0mm V型・彫刻のみ
EA588GK-206 6.0mm V型・彫刻のみ
EA588GK-208 8.0mm V型・彫刻のみ
EA588GK-210 10.0mm V型・彫刻のみ
ウェブカタログ画像
※画像はEA588GK-206です。
  • ※画像はEA588GK-206です。
  • エスコ便利カタログ138ページ
  • エスコ便利カタログ139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top