すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA588GK-8

品名 : 8.0mm/245mm V 60゜彫刻刀

耐久性があり、鋭く磨かれた刃

仕様

形状V型刃幅8mm
刃角度60°全長245mm
材質刃:クロムバナジウム鋼
柄:木
刃硬度RC59-61
柄135×22mm
研磨する事で再使用できます。
販売価格

7,930円(税抜)/ 8,723円(税込)

カタログ価格

7,930円(税抜)/8,723円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0138ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588GK-2 2.0mm/245mm V 60゜彫刻刀
    EA588GK-3 3.0mm/245mm V 60゜彫刻刀
    EA588GK-4 4.0mm/245mm V 60゜彫刻刀
    EA588GK-6 6.0mm/245mm V 60゜彫刻刀
    EA588GK-8 8.0mm/245mm V 60゜彫刻刀
    EA588GK-10 10.0mm/245mm V 60゜彫刻刀
    EA588GK-12 12.0mm/245mm V 60゜彫刻刀
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 刃形状\n8mm
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ138ページ
    • エスコ便利カタログ139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top