すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GL-10

品名 : 10.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ

仕様

形状丸スプーン型全長245mm
刃幅10mm材質刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木
販売価格

7,380(税抜)/ 8,118円(税込)

カタログ価格

7,380円(税抜)/8,118円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0139ページ
バリエーション一覧
EA588GL-4 4.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GL-6 6.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GL-10 10.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GL-14 14.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
ウェブカタログ画像
  • 刃形状\n10mm
  • エスコ便利カタログ138ページ
  • エスコ便利カタログ139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top