すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GM-6

品名 : 6.0mm 平のみ(狭所作業向け)

狭い作業スペースに最適です

仕様

形状全長155mm
刃幅6mm刃長87mm
材質刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木(クルミ)
狭い作業スペースに最適です。
ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
販売価格

5,320(税抜)/ 5,852円(税込)

カタログ価格

5,320円(税抜)/5,852円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0139ページ
バリエーション一覧
EA588GM-6 6.0mm 平のみ(狭所作業向け)
EA588GM-12 12.0mm 平のみ(狭所作業向け)
EA588GM-19 19.0mm 平のみ(狭所作業向け)
EA588GM-25 25.0mm 平のみ(狭所作業向け)
その他関連
関連商品EA588GM : 4本組 彫刻のみ(平)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ138ページ
  • エスコ便利カタログ139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top