すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GN-202

品名 : 2.0mm 丸型・彫刻のみ

仕様

形状丸型全長248mm
刃幅2mm材質刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木
販売価格

5,870(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0139ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588GN-202 2.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-203 3.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-205 5.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-208 8.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-210 10.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-212 12.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-214 14.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-216 16.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-218 18.0mm 丸型・彫刻のみ
    EA588GN-220 20.0mm 丸型・彫刻のみ
    ウェブカタログ画像
    ※この画像はEA588GN-212です。
    • ※この画像はEA588GN-212です。
    • 刃形状・2mm
    • エスコ便利カタログ138ページ
    • エスコ便利カタログ139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top