すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GR-207

品名 : 7.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ

仕様

形状丸スプーン型全長245mm
刃幅7mm材質刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
刃硬度RC59-61
販売価格

6,020(税抜)/ 6,622円(税込)

カタログ価格

6,020円(税抜)/6,622円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0139ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588GR-203 3.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
    EA588GR-204 4.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
    EA588GR-207 7.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
    EA588GR-210 10.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
    EA588GR-213 13.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
    EA588GR-216 16.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
    EA588GR-218 18.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
    EA588GR-220 20.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
    ウェブカタログ画像
    ※この画像はEA588GR-210です。
    • ※この画像はEA588GR-210です。
    • 刃形状・7mm
    • エスコ便利カタログ138ページ
    • エスコ便利カタログ139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top