すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GT-104

品名 : 4.0mm U型・彫刻のみ

仕様

形状U型全長245mm
刃幅4mm材質刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
研磨する事で再使用できます。
販売価格

6,020(税抜)/ 6,622円(税込)

カタログ価格

6,020円(税抜)/6,622円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 04:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0139ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588GT-102 2.0mm U型・彫刻のみ
    EA588GT-103 3.0mm U型・彫刻のみ
    EA588GT-104 4.0mm U型・彫刻のみ
    EA588GT-105 5.0mm U型・彫刻のみ
    EA588GT-107 7.0mm U型・彫刻のみ
    EA588GT-110 10.0mm U型・彫刻のみ
    ウェブカタログ画像
    • 刃形状・4mm
    • エスコ便利カタログ138ページ
    • エスコ便利カタログ139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top