すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588HK-1

品名 : 450mm ワークホルダーセット(ベース+スクリュー)

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド

仕様

ワークホルダー155m(スクリュー)
ワークホルダー450mm(ベース) 
サポートは関節式で、ピースの視野角を変えることができます。
販売価格

39,000(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0142ページ
その他関連
セット商品EA588HK-3 : 450mm ワークホルダー(ベース)
セット商品EA588HK-5 : 155mm ワークホルダー(スクリュー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ142ページ
  • エスコ便利カタログ143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top