すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588JA-9

品名 : 9mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル

仕様

全長約270mm刃幅9mm
材質クロムバナジウム鋼鋼重量(g)約180
再研磨可能な熱処理刃
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
ハンマーで叩ける座金付
先端キャップ付
販売価格

805(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/31 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0138ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588JA-6 6mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    EA588JA-9 9mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    EA588JA-12 12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    EA588JA-15 15mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    EA588JA-19 19mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    EA588JA-25 25mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    EA588JA-32 32mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    EA588JA-38 38mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    EA588JA-50 50mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
    ウェブカタログ画像
    • 画像はEA588JA-25です
    • 再研磨可能な熱処理刃
    • 先端キャップ付(※画像はEA588JA-25)

    商品動画

    • エスコ便利カタログ138ページ
    • エスコ便利カタログ139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top