すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AA-10B

品名 : ナイフ替刃(EA589AA-10,-20用/25枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番XB10
用途EA589AA-10、EA589AA-20用替刃刃材質SK-120
刃長40.5mm刃幅6mm(切断面幅:11mm)
刃厚0.45mm入数25枚入り
細かな作業に適した、刃先角度32.8°のペンタイプナイフ用替刃です。
付属する替刃ケースは、フタを「OPEN」の方向にスライドさせると新しい替刃を取り出すことができ、スリットから使用済みの刃を一時的に入れておくことができます。
再生プラスチックケース入り
追加説明●刃幅…6mm ●刃厚…0.45mm(2010/3/4/0993)
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/03/25 03:29現在)

更新
商品入数25販売単位pk
カタログページ1797ページ
その他関連
本体EA589AA-10 : 6.0x153mm アートナイフ
本体EA589AA-20 : 6.0x140mm アートナイフ
ウェブカタログ画像
  • 「OPEN」の方向にスライドさせると新しい替刃を取り出すことができ、スリットから使用済みの刃を一時的に入れておくことができます。
  • 口金を緩めて刃を取り外し、\n新しい刃をセットして口金をしめてください。
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top