すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AA-20

品名 : 6.0x140mm アートナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番Ltd-09
材質刃:SK-120
ホルダー:アルミ
全長140mm
刃長40.5mm刃幅6mm
切断面幅11mm刃厚0.45mm
重量32g付属品替刃×25枚
細かな作業も快適に行っていただけるペンタイプナイフ
切削加工されたアルミ製ボディにセミグロスブラック塗装、グリップにはニッケルメッキと、高級感溢れる贅沢な仕上げです。
切りやすさにこだわった重量設計で、細かな作業で求められる微妙な力加減の調整がしやすいです。
刃は口金によりしっかりと固定されるため、刃がグラつかず快適に作業を進められます。
付属する替刃ケースは、フタを「OPEN」の方向にスライドさせると新しい替刃を取り出すことができ、スリットから使用済みの刃を一時的に入れておくことができます。
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/25 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1797ページ

代替品

EA589AA-10
バリエーション一覧
EA589AA-220 140mm アートナイフ(替刃25枚付セット)
EA589AA-20 6.0x140mm アートナイフ
その他関連
部品EA589AA-10B : ナイフ替刃(EA589AA-10,-20用/25枚)
ウェブカタログ画像
  • 微妙な力加減の調整がしやすいペンタイプナイフです。\n刃は口金によりしっかりと固定されるため、刃がグラつかず快適に作業を進められます。
  • 使用済みの刃を入れられるケース
  • 口金を緩めて刃を取り外し、新しい刃をセットして口金をしめてください。\n※替刃の差し込み方向にご注意ください。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top