すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AA-220

品名 : 140mm アートナイフ(替刃25枚付セット)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番本体:Ltd-09
替刃:XB10
※ESCOオリジナルセット品
材質刃:SK-120
ホルダー:アルミ
全長140mm
刃幅6mm刃厚0.45mm
本体(付属替刃25枚)+替刃25枚
細かい作業に適したペンタイプナイフ
切削加工されたアルミ製ボディにセミグロスブラック塗装、グリップにはニッケルメッキと、高級感溢れる贅沢な仕上げです。
切りやすさにこだわった重量設計で、細かな作業で求められる微妙な力加減の調整がしやすいです。
刃は口金によりしっかりと固定されるため、刃がグラつかず快適に作業を進められます。
付属する替刃ケースは、フタを「OPEN」の方向にスライドさせると新しい替刃を取り出すことができ、スリットから使用済みの刃を一時的に入れておくことができます。
販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/25 03:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1797ページ

代替品

EA589AA-120
バリエーション一覧
EA589AA-220 140mm アートナイフ(替刃25枚付セット)
EA589AA-20 6.0x140mm アートナイフ
ウェブカタログ画像
  • 微妙な力加減の調整がしやすいペンタイプナイフです。\n刃は口金によりしっかりと固定されるため、刃がグラつかず快適に作業を進められます。
  • 使用済みの刃を入れられるケース
  • 口金を緩めて刃を取り外し、新しい刃をセットして口金をしめてください。\n※替刃の差し込み方向にご注意ください。
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top