すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AA-60

品名 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/トリミング/SUS)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番674.50
刃長(mm)30.5刃幅(mm)8.8
刃厚(mm)0.5材質ステンレス
仕様替刃重量0.6g(1枚当たり)
ケースサイズ66×25×18.5mm総重量17.4g
入数10枚
EA589AA-56用
トリミング用
両面研磨刃で均等性があります。
販売価格

4,120(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/25 03:20現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1796ページ
その他関連
本体EA589AA-56 : 5.7x120mm アートナイフ
仕様別商品EA589AA-57 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/両刃)
仕様別商品EA589AA-58 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/片刃)
仕様別商品EA589AA-59 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/片刃/tinコート
本体EA589AA-2 : 2.5x145mm アートナイフ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top