すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AC

品名 : 170mm アートナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番157B
刃材質SK-120全長170mm
ハンドル径12mm刃幅8mm
刃厚直線:0.5mm、曲線:0.45mm、平:0.55mm付属品替刃:直線刃、曲線刃、平刃×各2枚(計:6枚)
滑らず長時間使用しても手が疲れにくいラバーグリップ付の本格細工用アートナイフです。
刃は口金によりしっかりと固定できるため、作業中にガタつきません。
6種類の替刃が使えます。(EA589AC-1~EA589AC-6)
模型づくり、手工芸、デザインワーク、標本づくり、工場、研究室、工房ワークなどに
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/25 04:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1797ページ
バリエーション一覧
EA589AC-110 170mm アートナイフ(替刃15枚付セット)
EA589AC 170mm アートナイフ
その他関連
部品EA589AC-1 : 直線刃(EA589AC用/5枚)
部品EA589AC-2 : 曲線刃(EA589AC用/3枚)
部品EA589AC-3 : 平刃(EA589AC用/10枚)
オプションEA589AC-4 : 細平刃(EA589AC用/5枚)
オプションEA589AC-5 : プラカット刃(EA589AC用/5枚)
オプションEA589AC-6 : 引きかき刃(EA589AC用/2枚)
ウェブカタログ画像
  • ※替刃3種各2枚入
  • ゴムグリップを持ちホルダーを回転させて口金を開き、刃を取り外してください。新しい刃を差し込み、口金をしめてください。
  • 別売:EA589AC-4
  • 別売:EA589AC-5
  • 別売:EA589AC-6
  • 替刃:直線刃、曲線刃、平刃×各2枚(計:6枚)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top