すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AG-14B

品名 : 139x25x0.7mm ナッターナイフ替刃(10本)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番160755
刃幅(mm)25刃長(mm)139
刃厚(mm)0.7入数10枚
材質本体:プラスチック
刃:高炭素鋼
旧EA589AG-14用替刃
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/17 01:49現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1802ページ

代替品

EA589BA-1
ウェブカタログ画像
※入数:10枚
  • ※入数:10枚
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top