すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AG-17

品名 : 185mm 開梱用カッター

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番170655
サイズ(mm)185×50×18刃長35mm
刃幅35mm刃厚0.5mm
全長185mm重量(g)90
材質本体:プラスチック
刃:炭素鋼
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 131

(2026/02/04 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1641ページ

代替品

EA589CW-2
  • 品番

    EA589CW-2

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1640ページ
  • エスコ便利カタログ1641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top