すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AH-30

品名 : 140mm カッターナイフ

仕様

ロックオート刃長(mm)80
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.42
全長140mm重量35g
材質刃:炭素鋼(カーボンスチール)
本体:ポリプロピレン
ブレードホルダー:ステンレス鋼
付属替刃2枚
ハンドルに替刃(2枚)が収納されています。
段ボール、ホイル、紙、壁装材などをカットします。
クッション付きのハンドルでしっかり握ることができます。
左右兼用
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/08 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1798ページ

代替品

EA589AJ-1
その他関連
部品EA589AH-44 : 80x9x0.4mm [EA589AH-30・-31用]替刃(5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top