すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AH-41

品名 : 125x25x0.8mm [EA589AH-26用] 替刃(5枚)

仕様

旧EA589AH-26用替刃
刃長(mm)125刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.8入数5枚
販売価格

670円(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/08 00:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1802ページ

代替品

EA589BA-6
バリエーション一覧
EA589AH-41 125x25x0.8mm [EA589AH-26用] 替刃(5枚)
EA589AH-42 100x18x0.5mm [EA589AH-27・-28用]替刃(5枚)
EA589AH-43 100x18x0.5mm[EA589AH-27・-28用]替刃(10枚)
EA589AH-44 80x9x0.4mm [EA589AH-30・-31用]替刃(5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top