すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AH-42

品名 : 100x18x0.5mm [EA589AH-27・-28用]替刃(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

[EA589AH-27/-28用]替刃
刃長(mm)100刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5入数5枚
販売価格

655円(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/07 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1800ページ

代替品

EA589AJ-27
  • 品番

    EA589AJ-27

  • コメント

    100x18x0.5mm チタンコート刃(5枚)

バリエーション一覧
EA589AH-41 125x25x0.8mm [EA589AH-26用] 替刃(5枚)
EA589AH-42 100x18x0.5mm [EA589AH-27・-28用]替刃(5枚)
EA589AH-43 100x18x0.5mm[EA589AH-27・-28用]替刃(10枚)
EA589AH-44 80x9x0.4mm [EA589AH-30・-31用]替刃(5枚)
その他関連
本体EA589AH-27 : 150mm カッターナイフ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top