すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AJ-1

品名 : 142mm カッターナイフ(チタンコート)

仕様

メーカー3M型番TI-DSA
ブランド名スコッチ(Scotch)ロックオート
刃長80mm刃幅9mm
刃厚0.4mm全長142mm
材質本体・キャップ:ABS
刃:炭素工具鋼(高硬度チタンコーティング)
スライダー:POM
重量29g
折れ刃線12本
炭素工具鋼刃に高硬度チタンコートを施し、切れ味がメーカー従来品の2倍持続します。
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
刃は視認性が高いカラーリングです。
滑りにくいトレッドラバー付き、軍手でも握りやすい形状の3Dグリップ
クリップ付き刃折りキャップ
3mm径ストラップホール付き
販売価格

640円(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/08 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1799ページ
その他関連
部品EA589AJ-11 : 80x 9x0.4mm カッターナイフ替刃(チタンコート/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top